Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M4 Güte mittel f.DL HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865339
EAN/GTIN:
     4015448566717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 m4
HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: Gütegrad mittel für Durchgangsloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,16mm/U
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M4
Kopf-Ø:
8 mm
Zapfen-Ø:
4,5 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Senkwinkel:
180 °
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, din373 mittel, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,99*
Lager 1690
31
1
€ 5,99*
ab € 6,36*
€ 9,03*
3 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 6,53*
€ 9,22*
5 Tage
42
1
€ 8,90*
ab € 6,866*
€ 9,696*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 7,21*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865343
ab € 13,40*
Ähnlich
PROMAT
4000865337
ab € 14,78*
Ähnlich
PROMAT
4000865344
ab € 14,75*
Ähnlich
PROMAT
4000865345
ab € 7,35*
Ähnlich
PROMAT
4000865338
ab € 7,45*
Ähnlich
PROMAT
4000865346
ab € 6,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865340
ab € 6,71*
Ähnlich
PROMAT
4000865341
ab € 6,91*
Ähnlich
PROMAT
4000865342
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.