| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000864402 Herst.-Nr.: 23341 EAN/GTIN: 4010159233415 |
| |
|
| | |
| HM-bestückt · gehärteter Stahlkörper mit M16 Innengewinde · optimaler Rundlauf · hohe StandzeitAnwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, LeichtbaustoffeLieferung komplett mit Aufnahmeschaft und ZentrierbohrerWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 120mm Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 68 mm | Arbeitslänge: | 50 mm | Aufnahmeschaft: | Sechskantschaft | Ausführung: | für Steckdosen | Marke: | HELLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,27* | € 56,35* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 43,61* | € 56,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 43,39* | € 56,42* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,60* | € 58,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 45,95* | € 59,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|