Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMT 120408-F PMK30 Bearb.Schlicht PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000859145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859145
EAN/GTIN:
     4015448533443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur Schlichtbearbeitung = FWeitere technische Eigenschaften:· d: 12,7mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht· r: 0,8mm· d1: 5,5mm· s: 4,76mm· l: 12,9mm· Vorschub max.: 0,35 mm/U in Stahl / 0,26 mm/U in Rostfrei / 0,35 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,21 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 280 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / 265 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 80 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 210 m/min in Stahl / 125 m/min in Rostfrei / 195 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 4 mm in Stahl / 3 mm in Rostfrei / 4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 2,4 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCMT120408-F
Sorte:
PMK30
WSP:
CCMT 1204
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,10*
Lager 1690
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 7,13*
1 Tag
42
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,74*
€ 7,25*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,157*
€ 7,767*
5 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,22*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859140
ab € 3,06*
Ähnlich
PROMAT
4000859141
ab € 3,06*
Ähnlich
PROMAT
4000859146
ab € 2,94*
Ähnlich
PROMAT
4000859142
ab € 3,88*
Ähnlich
PROMAT
4000859148
ab € 3,91*
Ähnlich
PROMAT
4000859143
ab € 3,89*
Ähnlich
PROMAT
4000859144
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.