| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000853006 Herst.-Nr.: 330.004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| polarweiß · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Gliederstärke: 3mm· Gliederanzahl: 10· Farbe: polarweiß· Genauigkeit: III Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Modell: | B850 | Material: | Kunststoff | Marke: | BAUMA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab polyamid 2m, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, Gliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,91* | € 5,89* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,93* | € 5,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,10* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|