Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab B700 L.2m III Glasb.natur BAUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000853005
Hersteller:
     Bauer Maßstab Fabrik
Herst.-Nr.:
     7.000.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
natur · GlasbirkeWeitere technische Eigenschaften:· Gliederstärke: 3mm· Gliederanzahl: 10· Farbe: natur· Genauigkeit: III
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Modell:
B700
Material:
Glasbirke
Marke:
BAUMA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m, gliedermaßstab, Gliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
25
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,67*
Lager 1690
34
1
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 5,01*
1 Tag
46
1
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 5,04*
1
€ 7,95*
ab € 3,44*
€ 5,27*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.