Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000845115 Herst.-Nr.: 534 EAN/GTIN: 9003170005340 |
| |
|
| | |
| zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie · Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt Weitere Informationen: | | Körnung: | C fein | Form: | dreikant | Breite: | 16 mm | Länge: | 150 mm | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Marke: | TYROLIT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, dreikant, Dreikant-Abziehfeile, Dreikant-Schleiffeile, Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, tyrolit abrichtstein, abziehfeile, dreikant, abrichtstein fein, Abziehfeilen, Flachabziehfeile, Schleiffeilen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,99* | € 5,82* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 5,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,25* | € 6,19* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,17* | € 6,19* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,30* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|