Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø125xB20x32mm 60 NK TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000845029
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     147626
EAN/GTIN:
     9003171476262
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
keramisch · gerade · zum Einsatz in Werkstätten und Reparaturbetrieben · universell einsetzbar im Schleifen und Schärfen von diversen Bauteilen · für Trockenschliff · Lieferung inkl. Reduzierringset bestehend aus 3 Ringen (zur Reduzierung von 32 mm auf 25 mm, 25 mm auf 20 mm und 20 mm auf 16 mm)Normalkorund (NK) graugeeignet für un- und niedriglegierte StähleWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
60
Breite:
20 mm
Schleifmittel:
Normalkorund
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
TYROLIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 11,15*
€ 15,56*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 11,28*
€ 15,62*
2 Tage
6
5
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 15,71*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 12,18*
€ 16,97*
5 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 12,58749*
€ 17,26749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.