Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe 3M™X-Tract™ Cubitron™II 710W ungelocht 125mm K.220 Gitternetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000844329
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100251950
EAN/GTIN:
     4054596899001
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 125 x 150
einzigartiges Schleifmuster auf einem Netzträger, das ein nahezu staubfreies Schleifen ermöglicht · Sie bearbeiten mehr Teile pro Scheibe mit weniger Staub in der Umgebung und steigern so die Produktivität, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden · für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung · Material: 3M™ Präzisions-Keramikkorn Cubitron™ II (PSG) und Aluminumoxid · Einsatzbereiche: für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
220
Ausführung:
ungelocht
Lochanzahl:
Gitternetz
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Cubitron™ II
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
380
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,52*
2 Tage
200
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4258*
€ 0,5464*
Lager 1690
150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,58*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,58*
5 Tage
375
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,39*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.