Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe FT30 D350x4mm ger.STA Bohr.25,4mm RHODIUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000843840
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     201187
EAN/GTIN:
     4011890005958
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
starke Leistung auf Benzin- und elektrischen Trennmaschinen · Material: Baustähle · Werkzeugstähle · Moniereisen · Grauguss · DuktilgussAnwendung: Rohre und Profile · SML-Rohre · Vollmaterial · Stahlbau · FlacheisenBesondere Produktvorteile: hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · verstärkte Armierung für hohe seitliche Belastung
Weitere Informationen:
Ø:
350 mm
Scheibenstärke:
4 mm
max. Drehzahl:
5500 min-¹
Bohrung:
25,4 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Ausführung:
Stahl
Marke:
RHODIUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 350x4x25,4, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 7,12*
€ 8,81*
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 8,83*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 7,18*
€ 8,88*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,92*
6 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 9,077*
€ 9,077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.