Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifklotz SK 500 L100xB70mm K.60 KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000843739
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     125279
EAN/GTIN:
     4014855025268
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
vierseitig einsetzbar · geeignet für Farbe/Lack, Holz und KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 25mm
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Breite:
70 mm
Länge:
100 mm
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
227
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6782*
€ 0,8182*
2 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 0,86*
Lager 1690
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,92*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,72*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.