Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe XT70 D115x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm RHODIUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000843729
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     207436
EAN/GTIN:
     4011890061343
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Material: rost- und säurebeständige Stähle · Hardox · gehärtete, hochlegierte und hochfeste Stähle · verzinkte TeileAnwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Vollmaterial · FlacheisenBesondere Produktvorteile: geringe Gratbildung · geringer Funkenflug · hohe Schnittgeschwindigkeit · gute Standzeit · kühler Schnitt · geringe Geruchsentwicklung
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Ausführung:
INOX
Gebinde:
einzeln
Marke:
RHODIUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe rhodius 115x1,0x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,46*
1 Tag
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,74*
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,75*
5 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,76*
Lager 1690
150
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.