Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschaft POLIROLL f.D.6x25-12x25mm Schaft-D.6mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000843469
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42706183
EAN/GTIN:
     4007220152188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Spannflansch
Trennscheibenhalter
pferd trennscheibenhalter
schleifscheiben spannflansch
Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLIROLL- und POLICO-Werkzeuge.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Ausführung: keine Angabe· Länge, Schaft: 30mm· Ø Gewinde: keine Angabe· PFERD Typ: BO 6-18-3· Vorteile: Werkzeugwechsel ohne Ausspannen des Halters aus der Spannzange des Werkzeugantriebes möglich.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
25000 min-¹
Marke:
PFERD
passend für:
Ø 6 x 25 - 12 x 25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeschäfte, Spannschaft, Spannschäfte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 5,00*
ab € 6,05*
€ 8,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,74*
6 Tage
500
€ 4,30*
ab € 6,34*
€ 9,22*
Lager 1690
10
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,22*
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.