Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A 960 TZ Special D115x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000843409
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322180
EAN/GTIN:
     4014855206537
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer · geringe thermische Belastung · geringe Gratbildung · optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten · breites Anwendungsspektrum · verpackt zu je 25 Stück in einer Box, für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Form:
gerade
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
INOX
Gebinde:
Dose
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe klingspor 115x1,0x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,06*
1 Tag
75
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,07*
1 Tag
350
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 1,08*
1 Tag
75
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,10*
Lager 1690
262
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
328905
ab € 0,62*
Ähnlich
Klingspor
328906
ab € 0,58*
Ähnlich
Klingspor
322181
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.