Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe XTK6 EXACT D125x0,6mm ger.INOX Bohr.22,23mm RHODIUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000843182
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     210829
EAN/GTIN:
     4011890112939
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
für Edelstahl und Stahl · funktioniert auch in Aluminium und Kunststoff · mit 0,6 mm die dünnste Freihandtrennscheibe der Welt · trennt präzise und nahezu gratfrei · geringste thermische Belastung, dadurch keine Blaufärbung oder Materialverzug · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
0,6 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Ausführung:
INOX
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Marke:
RHODIUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125 x 0,6, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
450
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,76*
Lager 1690
337
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,76*
1 Tag
450
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 1,77*
1 Tag
315
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,45*
€ 1,78*
5 Tage
450
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.