Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe Scotch Brite™ BF-DR D.76,2mm medium violett 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000842874
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000046261
EAN/GTIN:
     50048011642067
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe roloc 76,2 mm
Schnellwechselsystem Roloc™ · zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen
Weitere Informationen:
Ø:
76,2 mm
Sorte:
medium
Farbe:
violett
Marke:
3M
Modell:
ROLOC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe 3m, grobreinigungsscheibe, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
356
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,00*
1 Tag
475
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,49*
€ 3,05*
1 Tag
475
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,06*
3 Tage
138
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,26*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.