Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D19xH25mm K.80 Zirkongewebe max.Drehz.20000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000842583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842583
EAN/GTIN:
     4015448761198
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
80
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
19 mm
Höhe:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse p 80, schleifbandkörper, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,2659*
€ 0,2682*
2 Tage
560
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,27*
€ 0,35*
3 Tage
800
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 1690
600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,35*
6 Tage
800
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,30*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842553
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842579
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000842554
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000842576
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000842584
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000842577
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000842578
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000842609
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000842633
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.