Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe POLICAP D13xH17mm K.150 WRC-Walzenrund schwarz PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000842438
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42302132
EAN/GTIN:
     4007220151037
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Walzenkegelform
Schleifkappe Walzenrund
Walzenrundschleifkappe
Korund A · Schleifgewebe korundbestreut · für den Einsatz im Werkzeug- und Formenbau · für Finishingarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet) · speziell für besondere Aufgabenstellungen sowie für entsprechende Reparaturarbeiten entwickelt · auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet · Lieferung ohne Gummiträger
Weitere Informationen:
Körnung:
150
Form:
WRC-Walzenrund
max. Drehzahl:
16000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
schwarz
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Korund
Ø:
13 mm
Höhe:
17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schleifkappen pferd, schleifkappe walzenkegelform, Kappe, Schleifkappen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3025
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,54*
€ 0,72*
5 Tage
1019
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,74*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,79*
5 Tage
50
50
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,79*
Lager 1690
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.