Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe POLICAP D11xH25mm K.60 KEL-Rundkegel braun PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841976
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42306111
EAN/GTIN:
     4007220151266
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Kegelschleifkappe
Schleifkappe Kegelform
Schleifkappe Walzenkegelform
Korund A · Schleifgewebe korundbestreut · für den Einsatz im Werkzeug- und Formenbau · für Finishingarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet) · speziell für besondere Aufgabenstellungen sowie für entsprechende Reparaturarbeiten entwickelt · auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet · Lieferung ohne Gummiträger
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Form:
KEL-Rundkegel
max. Drehzahl:
40000 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Korund
Ø:
11 mm
Höhe:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,62*
€ 0,77*
2 Tage
8500
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,64*
€ 0,80*
2 Tage
314
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,63*
€ 0,83*
Lager 1690
262
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.