Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A 46 TZ Special D115x1,6mm ger.INOX Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841482
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     187170
EAN/GTIN:
     4014855053605
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Spezialscheibe für dünne Bleche, aus Stahl und Edelstahl · harte Bindung · sehr schneidfreudig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
1,6 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
INOX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,08*
4 Tage
50
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,14*
2 Tage
50
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,14*
25 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,14*
Lager 1690
37
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.