Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A 24 Extra D180x3mm ger.STA Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841427
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13490
EAN/GTIN:
     4014855012510
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · hohe Standzeit · angriffsfreudig · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Scheibenstärke:
3 mm
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, klingspor trennscheibe 180x3x22,23, schruppscheibe stahl, schruppscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,16*
4 Tage
125
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,34*
2 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 1,34*
2 Tage
100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,34*
Lager 1690
75
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
188461
ab € 0,55*
Ähnlich
Klingspor
188463
ab € 0,59*
Ähnlich
Klingspor
13492
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.