Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.150mm Nyl.K.120mm 36mm 12500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841364
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7302544912
EAN/GTIN:
     4013349952769
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
scheibenbürste nylon
rundbürste
Schleifnylon-Rundbürste mit Siliciumcarbid für die Fertigbearbeitung · zum Einsatz auf Polierbockmaschinen und CNC-Maschinen · Bohrung 31,75 mm Ø · Vorzüge: gleichmäßige Schleifwirkung, da sich bei der Abnutzung des Trägermaterials ständig neues Schleifmaterial freisetzt hohe Elastizität und Flexibilität ohne Bruchgefahr kein Zusetzen der Besatzfläche mit Arbeitsrückständen für Nass- und Trockenarbeit geeignet, da Nylon keine bedeutenden Mengen an Kühl- oder Schmiermittel absorbiert beständig gegen schwache Säuren und Laugen kein Nachschneiden des Besatzes bei normaler Anwendung erforderlich hohe Standzeit bei optimalen Voraussetzungen entsprechende Drehzahl (22 m/sek) geringer Anpressdruck geringe Wärmeentwicklung Anwendungsbereiche: Entfernen von leichtem Rost bei Autokarosserien Entgraten und Feinschleifen von Lamellen, Leiterplatten und gedruckten Schaltungen Entgraten von Schnitt- und Stanzgraten Kunststoff, Aufrauen und Mattieren Schleifen von Holz und Sperrholz
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Besatzbreite:
36 mm
Körnung:
120 mm
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
Nylon
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 38,79*
€ 49,22*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 38,80*
€ 49,27*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 50,95*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 40,92*
€ 51,72*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 40,92*
€ 51,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.