Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.150mm Nyl.K.120mm 36mm 12500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000841364_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000841364_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000841364
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7302544912
EAN/GTIN:
     4013349952769
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 150mm osborn
rundbürste
Schleifnylon-Rundbürste mit Siliciumcarbid für die Fertigbearbeitung · zum Einsatz auf Polierbockmaschinen und CNC-Maschinen · Bohrung 31,75 mm Ø · Vorzüge: gleichmäßige Schleifwirkung, da sich bei der Abnutzung des Trägermaterials ständig neues Schleifmaterial freisetzthohe Elastizität und Flexibilität ohne Bruchgefahrkein Zusetzen der Besatzfläche mit Arbeitsrückständenfür Nass- und Trockenarbeit geeignet, da Nylon keine bedeutenden Mengen an Kühl- oder Schmiermittel absorbiertbeständig gegen schwache Säuren und Laugenkein Nachschneiden des Besatzes bei normaler Anwendung erforderlichhohe Standzeit bei optimalen Voraussetzungenentsprechende Drehzahl (22 m/sek) geringer Anpressdruckgeringe WärmeentwicklungAnwendungsbereiche:Entfernen von leichtem Rost bei AutokarosserienEntgraten und Feinschleifen von Lamellen, Leiterplatten und gedruckten SchaltungenEntgraten von Schnitt- und StanzgratenKunststoff, Aufrauen und MattierenSchleifen von Holz und Sperrholz
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Material:
Nylon
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Besatzbreite:
36 mm
Körnung:
120 mm
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: rundbürste nylon, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 36,28*
€ 45,65*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 36,27*
€ 45,70*
Lager 1498
10
1
€ 5,50*
ab € 39,04*
€ 48,77*
2 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 38,86*
€ 51,17*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 40,57*
€ 51,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.