Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe XT10 D230x1,9mm gekr.INOX Bohr.22,23mm RHODIUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841297
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     206263
EAN/GTIN:
     4011890056158
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Scharf ab dem ersten Schnitt überzeugt die verbesserte XT10 durch überragende Schneidleistung und liefert beste Arbeitsergebnisse auf Edelstahl und Stahl · Material: rost- und säurebeständige Stähle · Hardox · gehärtete, hochlegierte und hochfeste Stähle · verzinkte Teile Anwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Vollmaterial · FlacheisenBesondere Produktvorteile: geringe Gratbildung · geringer Funkenflug · sehr hohe Schnittgeschwindigkeit · sehr hohe Standzeit · kühler Schnitt · geringe Geruchsentwicklung
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Scheibenstärke:
1,9 mm
max. Drehzahl:
6600 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gekröpft
Ausführung:
INOX
Marke:
RHODIUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230x1,9x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
25
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 3,45*
Lager 1690
75
25
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,45*
1 Tag
100
25
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,46*
5 Tage
100
25
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 3,53*
4 Tage
100
25
€ 8,90*
ab € 2,7604*
€ 3,6404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 86,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.