Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe XT10 D125x1,5mm ger.INOX Bohr.22,23mm RHODIUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841295
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     206165
EAN/GTIN:
     4011890056004
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Scharf ab dem ersten Schnitt überzeugt die verbesserte XT10 durch überragende Schneidleistung und liefert beste Arbeitsergebnisse auf Edelstahl und Stahl · Material: rost- und säurebeständige Stähle · Hardox · gehärtete, hochlegierte und hochfeste Stähle · verzinkte Teile Anwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Vollmaterial · FlacheisenBesondere Produktvorteile: geringe Gratbildung · geringer Funkenflug · sehr hohe Schnittgeschwindigkeit · sehr hohe Standzeit · kühler Schnitt · geringe Geruchsentwicklung
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1,5 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Ausführung:
INOX
Marke:
RHODIUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x1,5x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,57*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,29*
€ 1,60*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 1,66*
2 Tage
350
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,69*
Lager 1690
262
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.