Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangensatz ER 11 (4008 E) 13tlg.Spann-D.1-7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000832799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000832799
EAN/GTIN:
     4015448662273
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Sätze
Spannzangensatz
spannzange ohne norm
im Holzsockel · passend zu Spannzangenfutter · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 85mm· Inhalt: 13 teilig· Länge: 95mm· Bestückung: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7· Verpackung: Holzsockel· Höhe: 20mm· Modell: ER 11 (4008 E)
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
1-7 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannzangen, Spannzangensätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 52,08*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 40,76*
€ 52,35*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 49,21*
€ 63,74*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 51,74*
€ 65,79*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 53,90*
€ 68,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832780
ab € 29,92*
Ähnlich
PROMAT
4000832782
ab € 47,76*
Ähnlich
PROMAT
4000832784
ab € 67,33*
Ähnlich
PROMAT
4000832786
ab € 99,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.