Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangensatz ER 25 (430 E) 15tlg.Spann-D.2-16mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832782
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832782
EAN/GTIN:
     4015448504337
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Sätze
Spannzangensatz
spannzange ohne norm

Spannzangensatz ER 25 (430 E) 15tlg.Spann-D.2-16mm PROMAT

im Holzsockel · passend zu Spannzangenfutter · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 195mm · Inhalt: 15 teilig · Länge: 150mm · Bestückung: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 · Verpackung: Holzsockel · Höhe: 25mm · Modell: ER 25 (430 E)
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
2-16 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spannzangen, Spannzangensätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832799
ab € 39,02*
Ähnlich
PROMAT
4000832780
ab € 29,79*
Ähnlich
PROMAT
4000832784
ab € 67,13*
Ähnlich
PROMAT
4000832786
ab € 98,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.