Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckgussschraubzwinge LM Spann-W.250mm A.80mm Holzgriff 20x5mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000831258
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM25/8
EAN/GTIN:
     4008158005676
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 2000 N · aus Spezialzinkdruckgusslegierung · Schiene, Bügel und Spindel schwarz pulverbeschichtet · Kunststoff-SchutzkappeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,6kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
80 mm
Schienenquerschnitt:
20 x 5 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
BESSEY
Ausführung:
Vollschiene
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Hobbyschraubzwingen, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 12,11*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,45*
3 Tage
48
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,34*
€ 12,76*
Lager 1498
65
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,22*
€ 13,84*
1 Tag
65
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
LM15/5
ab € 5,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
LM20/5
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.