Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll PH 3 L.89mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000829207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829207
EAN/GTIN:
     4015448736844
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
Größe:
PH 3
Länge:
89 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bits ph 3, bit (phillips), Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,69*
3 Tage
240
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,69*
Lager 1690
180
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,70*
1 Tag
240
120
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,6139*
€ 0,7946*
5 Tage
240
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829208
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.