| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000828081 Herst.-Nr.: Testboy TV 292 EAN/GTIN: 4028532102920 |
| | |
|
| | |
| Messbereich: -20 °C bis +300 °C · Auflösung: 60 x 60 Bildpunkte · Temperaturauflösung: 0,15 °C · variable Emissionskorrektur von 0,1 bis 1,0 (in 0,01 Schritten) · 5 Farbpaletten · Überblendung der visuellen Abbildung mit dem Infrarotbild kann in 25%-Schritten zwischen vollständigem Infrarotbild und rein visueller Darstellung eingestellt werden · Auto-Power-Off-Funktion · Anwendungen/Einsatzgebiete:· Nachweis von Wärmebrücken· Lokalisierung von Heizungsrohren (Fußbodenheizung) · Leckortung bei Wasserverlusten in der Hausinstallation· Nachweis von Durchfeuchtungen· Prozessüberwachung in der Industrie· Vorbeugender Brand- und Explosionsschutz Weitere Informationen: | | Temperaturbereich: | -20 bis +300 °C | Display: | 2,4″ Farb-Display | Auflösung: | 60 x 60 Bildpunkte | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,73* | € 312,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 281,96* | € 312,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 282,19* | € 313,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,64* | € 323,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 294,53* | € 329,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|