Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.3mm Klingen-L.100mm VDE isol.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000828026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000828026
EAN/GTIN:
     4015448735922
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · Schneide phosphatiert für SchlitzschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: VDE isoliert
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
3 mm
Schneidenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, Elektrikerwerkzeug, Isolierter Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE isolierte Werkzeuge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
201
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,01*
1 Tag
141
1
€ 5,59*
ab € 1,38*
€ 2,03*
Lager 1690
150
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,06*
4 Tage
201
1
€ 8,90*
ab € 1,504*
€ 2,214*
3 Tage
201
1
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828025
ab € 1,30*
Ähnlich
PROMAT
4000828027
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.