Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 110-4 Spann-T.250 mm Spann-W.350 mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000821817
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     110-4
EAN/GTIN:
     4021176956317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · Abzughaken durchgängig gerade und gleich schlank · umkehrbare Haken für Außen- und Innenabzieharbeiten · Haken sind mit Stiftsicherung gegen Herausfallen gesichert, die Sicherung wird per Knopfdruck gelöst, um die Haken zum Innen- oder Außenabziehen umzubauen · austauschbare Spindelspitze ab 110-1durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6,21kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
250 mm
Spannweite:
350 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
110-4
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit schmalen Abzughaken, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 183,14*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 152,95*
€ 184,93*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 185,79*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 157,06*
€ 191,00*
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 159,21*
€ 193,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
110-01
ab € 38,99*
Ähnlich
Kukko
110-02
ab € 38,91*
Ähnlich
Kukko
110-1
ab € 39,56*
Ähnlich
Kukko
110-10
ab € 44,20*
Ähnlich
Kukko
110-2
ab € 69,52*
Ähnlich
Kukko
110-20
ab € 77,29*
Ähnlich
Kukko
110-3
ab € 135,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.