Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzsplint f.alle Valpro Kraftstoffkanister L.75mm B.30mm H.5mm VALPRO


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818993
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     SPRUDS_x5
EAN/GTIN:
     4750553004289
Suchbegriffe:
Ausgießer
Dichtung
Haftetiketten
Kanister
Stahlsplint zur Sicherung des Hebelverschluss von Stahlblech-Kraftstoffkanistern · Zubehör für alle Valpro Metall-Kraftstoffkanister, passend für alle VALRPO Kanister mit Bajonettverschluss
Weitere Informationen:
passend für:
alle Valpro Kraftstoffkanister
Breite:
30 mm
Länge:
75 mm
Höhe:
5 mm
Marke:
VALPRO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
1
€ 5,59*
ab € 1,65*
€ 2,46*
1 Tag
182
30
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,46*
1 Tag
182
1
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 2,53*
5 Tage
182
1
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,53*
Lager 1690
136
1
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,31*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,31*
€ 5,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 4,29*
€ 5,11
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 4,28*
€ 5,09
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 4,26*
€ 5,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,25*
€ 5,06
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 4,23*
€ 5,03
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 4,22*
€ 5,02
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 4,20*
€ 5,00
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 4,19*
€ 4,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,83*
€ 4,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,69*
€ 4,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,53*
€ 4,20
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 3,39*
€ 4,03
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,87*
€ 3,42
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 10,89*
Sonstiges
Valpro
KN1333
ab € 14,27*
Sonstiges
Valpro
KN0258
ab € 14,27*
Sonstiges
Valpro
KN1334
ab € 14,93*
Sonstiges
Valpro
KN1265
ab € 14,91*
Sonstiges
Valpro
KN0947
ab € 17,73*
Sonstiges
Valpro
KN1267
ab € 17,80*
Sonstiges
Valpro
KN1266
ab € 11,76*
Sonstiges
Valpro
KN1459
ab € 12,23*
Sonstiges
Valpro
KN1458
ab € 12,23*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 16,94*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.