| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818754 Herst.-Nr.: 126511-616 EAN/GTIN: 4016054003733 |
| |
|
| | |
| zusammensteckbar · aus Stahl · mit einer Spitze an jedem Meter-Element · beliebig verlängerbar · PVC-Ummantelung: ca. 1 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Stahlrohr steckbar, mit 1 Spitze Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Ø: | 24 mm | Marke: | NEDO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtstäbe, Vermessung, Vermessungsstab, Vermessungsstäbe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,20* | € 19,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,34* | € 19,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,32* | € 20,37* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,33* | € 20,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,22* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|