Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenschrauben STA f.Tiefmuldenkarren 4000 818 162 +4000 818 173 MÜBA


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818371
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     74030
EAN/GTIN:
     4031549740306
Suchbegriffe:
Schubkarre
Zubehör
1 Satz Schrauben und im Beutel (5 Stk.) für Tiefmuldenkarre Art.-Nr. 4000 818 162 und Art.-Nr. 4000 818 173
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
passend zu:
Tiefmuldenkarren 4000 818 162 + 4000 818 173
Marke:
MÜBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 1,99*
€ 2,99*
24 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,02*
1 Tag
10
1
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 3,20*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 3,20*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 3,35*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,20*
€ 3,81
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 3,18*
€ 3,78
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 3,17*
€ 3,77
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 3,15*
€ 3,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,14*
€ 3,74
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 3,12*
€ 3,71
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 3,11*
€ 3,70
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 3,09*
€ 3,68
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 3,07*
€ 3,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,84*
€ 3,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,71*
€ 3,22
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,57*
€ 3,06
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,51*
€ 2,99
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,06*
€ 2,45
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
79961
ab € 93,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.