| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818368 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000818368 EAN/GTIN: 4054773031378 |
| | |
|
| | |
| 12-24 V · 45 LED´s Typ 2835 · 3 Funktionen · R65+R10 · IP65mit Magnetfuß und Saugnapf · inkl. 30 mm lange Lasche zu leichten DemontageWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,56kg Weitere Informationen: | | Lichtfarbe: | gelb | Ausführung: | mit Magnetfuß und Saugnapf | Marke: | NOW | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 24,73* | € 33,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 24,71* | € 33,74* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,01* | € 34,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,82* | € 35,06* | | | | | 43 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,48* | € 41,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|