Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter, Länge 5 m, Höhe 0,5 m, Maschenweite 12,7x12,7 mm, Stärke 1,05 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200004266
EAN/GTIN:
     4013514767457
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
aus verzinktem Draht · rechteckig punktverschweißt · auf Rolle · Länge 5 m · Drahtstärke 1,05 mm · Maschenweite 12,7 x 12,7 mmWeitere technische Eigenschaften:· Drahtstärke: 1,05mm
Weitere Informationen:
Höhe:
0,5 m
Maschenweite:
12,7 x 12,7 mm
Länge:
5 m
Ausführung:
verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtzäune, Kaninchendraht, Maschendrähte, Maschendrahtzaun
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
19
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 11,51*
7 Tage
30
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 11,57*
4 Tage
30
€ 4,99*
ab € 8,35*
€ 12,10*
€ 7,95*
ab € 8,36*
€ 12,32*
5 Tage
30
€ 8,90*
ab € 8,644*
€ 12,344*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,51*
€ 13,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.