| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000817858 Herst.-Nr.: 254080 EAN/GTIN: 3123841230805 |
| |
|
| | |
| rostfrei · Virobloc-System · wo die Klinge mit einem Sicherungsring festgestellt wirdWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Hartholz· Klinge: rostfrei· Länge geöffnet: 195mm Weitere Informationen: | | Heftlänge: | 110 mm | Klingenlänge: | 85 mm | Größe: | 8 | Marke: | OPINEL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,81* | € 9,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,74* | € 9,69* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,62* | € 9,70* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,78* | € 9,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,32* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|