| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000816900 Herst.-Nr.: 4202622K EAN/GTIN: 9002793866543 |
| |
|
| | |
| S-Hals · aus rostfreiem Edelstahl · 2K-Griff universal · in schwarz-rot Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Marke: | STUBAI | Ausführung: | mit 2-Komponentengriff, mit S-Hals | Material: | Edelstahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,75* | € 11,16* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,87* | € 11,21* | | | | | 23 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,87* | € 11,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,23* | € 11,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,38* | € 12,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|