Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel DIN 7295 L.700mm 58/23mm ES geschlitzt LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815886
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     26,116, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162261160
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche
Esche · Kuhfußform · vorne geschlitzt und angespitzt · geschliffenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: geschlitzt
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Stielauge:
58/23 mm
für Axt:
1250 + 1400 g
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, Axtstiele, Holzstiel, Stiele, Werkzeugstiel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 5,59*
ab € 3,56*
€ 5,41*
1 Tag
65
15
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,64*
Lager 1690
48
1
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,83*
1 Tag
65
1
€ 6,95*
ab € 3,87*
€ 5,86*
4 Tage
65
1
€ 8,90*
ab € 4,0697*
€ 6,0997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
26,117, 11357101
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.