Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel VOLLES HAUS L.600mm ca.52/21mm ES LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815880
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     26,115, 11357102
EAN/GTIN:
     4010162981150
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche
Esche · Kuhfußform · natur
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Stielauge:
ca. 52/21 mm
für Axt:
1000 g
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, Axtstiele, Holzstiel, Stiele, Werkzeugstiel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,44*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,92*
2 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 4,95*
5 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 3,4162*
€ 5,2062*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
26,116, 11357102
ab € 3,44*
Ähnlich
Talen Tools
26,117, 11357102
ab € 3,95*
Ähnlich
Talen Tools
26,118, 11357102
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.