| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000815713 Herst.-Nr.: 19,117, 11357101 EAN/GTIN: 4010162191177 |
| |
|
| | |
| Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen · BauqualitätWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Bauqualität Weitere Informationen: | | Länge: | 950 mm | Stielauge: | 76 x 42 mm | Werkzeuggewicht: | 2500 - 3500 g | für Kreuzhacke: | 2,5 - 3,5 kg | Marke: | LÖFFERT | Material: | Esche | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,17* | € 5,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,18* | € 6,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,184* | € 6,304* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,28* | € 6,55* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,51* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|