Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher TriCut+® KL D.20,4mm M20 PG 13 ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000814332
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01468
EAN/GTIN:
     4030266280621
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher alfra d20.4mm
Spalt-Blechlocher aus Werkzeugstahl · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 und VA 1.4301 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · durch 3-fach Spaltung kein verklemmen des Abfallstücks in der Matrize · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · Bedienung der Zugschraube mittels Schraubenschlüssel · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochenWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke max.: 2mm
Weitere Informationen:
Ø:
20,4 mm
Größe PG:
PG 13
Größe M:
M20
Marke:
ALFRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 48,03*
€ 59,74*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 48,27*
€ 59,80*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 49,08*
€ 61,14*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 51,92*
€ 64,24*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 52,55*
€ 65,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01467
ab € 48,20*
Ähnlich
Alfra
01469
ab € 48,47*
Ähnlich
Alfra
01470
ab € 49,68*
Ähnlich
Alfra
01472
ab € 54,15*
Ähnlich
Alfra
01473
ab € 57,79*
Ähnlich
Alfra
01475
ab € 63,06*
Ähnlich
Alfra
01476
ab € 65,69*
Ähnlich
Alfra
1478
ab € 105,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.