Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form BW D.275mm B.2,0mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.220 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000814246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814246
EAN/GTIN:
     4015448478768
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
275 mm
Breite:
2,0 mm
Zähnezahl:
220
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zahnform:
BW
Zahnteilung:
4 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,83*
€ 58,29*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 53,11*
€ 66,88*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 56,42*
€ 70,35*
4 Tage
3
€ 8,90*
ab € 56,72*
€ 70,46*
4 Tage
3
€ 7,99*
ab € 57,95*
€ 71,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814243
ab € 47,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814242
ab € 45,49*
Ähnlich
PROMAT
4000814245
ab € 41,45*
Ähnlich
PROMAT
4000814244
ab € 47,44*
Ähnlich
PROMAT
4000814248
ab € 53,78*
Ähnlich
PROMAT
4000814247
ab € 53,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.