Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.250mm B.2,0mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.128 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000814244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814244
EAN/GTIN:
     4015448478744
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 mm
kreissägeblatt
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneide · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
250 mm
Breite:
2,0 mm
Zähnezahl:
128
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zahnform:
C
Zahnteilung:
6 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
€ 5,99*
ab € 47,60*
€ 61,25*
4 Tage
11
€ 8,90*
ab € 50,23*
€ 63,55*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 50,52*
€ 63,79*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 50,91*
€ 63,99*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 49,21*
€ 64,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814243
ab € 47,14*
Ähnlich
PROMAT
4000814246
ab € 44,83*
Ähnlich
PROMAT
4000814242
ab € 45,49*
Ähnlich
PROMAT
4000814245
ab € 41,45*
Ähnlich
PROMAT
4000814248
ab € 53,78*
Ähnlich
PROMAT
4000814247
ab € 53,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.