Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärkreuzschlüssel 200x200mm m.Multifunktion PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000812555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812555
EAN/GTIN:
     4015448882237
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
Spezialschlüssel für die Sanitärtechnik · zum Ein- und Ausbau von Hahnverlängerungen, Heizkörperventilen, sowie Rücklaufverschraubungen 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1"Weitere technische Eigenschaften:· Innengewinde: M8-M10-M12· Material: Carbonstahl (S45C) mit Härte· Außensechskant: 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″· Schlüsselweiten: 10-12-17-22mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Multifunktion
Abmessung:
200 x 200 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: heizkörper entlüftungsschlüssel, Sanitärschlüssel, Schlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
198
1
€ 4,95*
ab € 9,83*
€ 14,62*
Lager 1690
148
1
€ 5,99*
ab € 10,20*
€ 14,69*
2 Tage
199
6
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 14,78*
2 Tage
199
1
€ 5,50*
ab € 10,44*
€ 14,90*
4 Tage
119
1
€ 5,59*
ab € 10,53*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
351044
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.