Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.160mm flach-rund ger.pol.Ku.-Überzug PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000810315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810315
EAN/GTIN:
     4015448684312
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
mit Schneide (Radiozange) · gerade, flach-rund Backen · Greifflächen gezahnt · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen · ab 160 mm mit Brennerloch Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Kunststoffüberzug· Backenausführung: flach-rund· Norm: DIN ISO 5745
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,5 mm
harter Draht Ø:
max. 1,6 mm
Spitze:
gerade
Kopf:
poliert
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
1
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,94*
Lager 1690
61
1
€ 5,99*
ab € 6,23*
€ 9,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,26*
€ 10,37*
6 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 10,54*
2 Tage
82
10
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
25 01 125
ab € 11,08*
Sonstiges
Knipex
25 01 140
ab € 10,22*
Sonstiges
Knipex
25 01 160
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.