Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000809300 Herst.-Nr.: M900D EAN/GTIN: 4012589779099 |
| |
|
| | |
| mit Anreißgerät Alpha Classic · Edelstahl rostfrei · geätzte Skalen · Winkel und Viertelkreis nahtlos geschweißt aus Federbandstahl · mm-Skalen auf dem Waage- und Senkelrissmit Zimmermannswinkel · Edelstahl rostfrei · nahtlos · Genauigkeit des rechten Winkels 0,005 mm pro cm Schenkellängemit 500 mm Buchenholzschmiege · mit Langloch in der ZungeWeitere technische Eigenschaften:· Material: Edelstahl Weitere Informationen: | | Schienenlänge: | 500 mm | Beschaffenheit: | rostfrei | Ausführung: | Buchenholzschmiege | Marke: | HEDUE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiege, Stellwinkel, Zimmermannswinkel, schmiege 500mm, schmiege, hedü schmiege, Anreissgerät, Höhen- und Anreißmessgeräte, Höhenanreissgerät, Höhensicherungsgeräte, Höhenverstellgeräte |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,12* | € 58,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 49,33* | € 58,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 49,04* | € 58,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,25* | € 58,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,59* | € 61,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|