Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 45-tlg.1/4 Zoll SW 4-14mm Z.72 6KT NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000802099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000802099
EAN/GTIN:
     4015448767541
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente · matt verchromt · Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponenten-GriffInhalt:1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösungje 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mmje 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mmje 1 Verlängerung 50 / 100 mmje 1 Winkelschraubendreher 1,5 / 2 / 2,5 mmje 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 4 / 5,5 / 7 mmje 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 31 flexible Verlängerung1 Griff mit Gleitstück1 KardangelenkWeitere technische Eigenschaften:· Rückschwenkwinkel: 5°· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
45-teilig
Antrieb:
1/4 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
6-Kant
Marke:
NOW
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Antrieb mm:
6,3 mm
Anzahl Zähne:
72
Schlüsselweiten:
4-14 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 17,10*
€ 23,36*
3 Tage
166
€ 4,99*
ab € 17,34*
€ 23,67*
1 Tag
117
€ 5,59*
ab € 18,24*
€ 24,65*
Lager 1690
124
€ 5,99*
ab € 18,11*
€ 24,76*
4 Tage
281
€ 8,90*
ab € 18,546*
€ 25,066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.