Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.90mm Schnitt-T.20mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000800181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000800181
EAN/GTIN:
     4015448742791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge ø 90 mm
lochsäge
Mehrbereichsausführung · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern · für unlegierte Stähle und Edelstahl · zum Sägen von Flachmaterial · Rohrmaterial · gewölbten Flächen · Überlappungsbohrungen sind möglich · Bohrkörper 30 mm · Schnitttiefe 20 mm, bei Handbohrmaschinen bis 6 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Bohrer und Feder
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
90 mm
Schnitttiefe:
20 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HM-bestückt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 90mm, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 88,06*
€ 110,27*
4 Tage
4
€ 5,59*
ab € 87,40*
€ 110,37*
7 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 92,12*
€ 115,95*
5 Tage
6
€ 8,90*
ab € 93,69775*
€ 117,57775*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 95,36*
€ 119,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000800108
ab € 38,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.