Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.76mm Schnitt-T.20mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000800167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000800167
EAN/GTIN:
     4015448742647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
promat lochsäge d.76mm
lochsäge
Mehrbereichsausführung · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern · für unlegierte Stähle und Edelstahl · zum Sägen von Flachmaterial · Rohrmaterial · gewölbten Flächen · Überlappungsbohrungen sind möglich · Bohrkörper 30 mm · Schnitttiefe 20 mm, bei Handbohrmaschinen bis 6 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Bohrer und Feder
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
76 mm
Schnitttiefe:
20 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HM-bestückt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 100,84*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 80,34*
€ 100,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 80,90*
€ 101,38*
5 Tage
1
€ 8,90*
ab € 85,33845*
€ 107,22845*
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 90,76*
€ 115,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800161
ab € 70,70*
Ähnlich
PROMAT
4000800166
ab € 74,01*
Ähnlich
PROMAT
4000800162
ab € 98,25*
Ähnlich
k.A.
4000800165
ab € 74,56*
Ähnlich
PROMAT
4000800168
ab € 106,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.